Beli epoxy putty di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Xtraseal Epoxy Putty (Dempul Epoksi)
    Mulai

    Rp19.900

    Xtraseal Epoxy Putty (Dempul Epoksi)
    Deskripsi:
    Untuk menutup lubang, mengisi celah dan perbaikan darurat
    atribut:
    • Size (g): 2x25
    • Color: White
  2. monotaro All-purpose repair putty
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro All-purpose repair putty
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Ingredients: Epoxy Resin / Filler
    • Color: gray
    • Hardness: Shore D75
    • Operating Temperature Limits: -30-160 (continuous duty), 300 (intermittent duty)
    • Available Time (minute): 5-7
    • Shear Strength (kg/cm²): 78
    • Complete Cure Time: 24 hour
    • Danger Level: III
    • Tensile Strength (kgf/cm²): 311
    • Compressive Strength (kgf/cm²): 843
    • Component: Bisphenol A type epoxy resin (liquid), talc (talc), amorphous silica, 2,4,6-tri (dimethylaminomethyl) phenol, calcium carbonate, polyether polymercaptan
    • Curing Time (minute): 60
    • Package Weight (g): 70
  3. Rectorseal Epoxy Putty (Pasta Epoksi)
    Mulai

    Rp449.900

    Rectorseal Epoxy Putty (Pasta Epoksi)
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-9919-01
    • Color: White
  4. Felix Lifting Turnbuckle Hook & Eye (Jarum Keras)
    Mulai

    Rp109.900

    Felix Lifting Turnbuckle Hook & Eye (Jarum Keras)
    Deskripsi:
    Jarum keras turnbuckle spanskrup alat konstruksi lainnya ini berfungsi untuk :-mengatur, meng-track kawat seling, wire rope sling, chain sling, rope sling, webbing sling-mengaitkan benda satu dengan lainnya agar mudah diatur ketegangannya-mengatur ketegangan kawat seling atau wire ropeType jarum keras :Eye : mata (lubang kait non permanen)Hook : lubang kait permanenJaw : mempunyai kunci pada ujungnya
  5. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  6. PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Finish: Glossy
    • Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
  7. TONATA Wheel Stopper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

    TONATA Wheel Stopper
    Deskripsi:
    Wheel Stopper Rubber / Pengganjal Ban / Batas ParkirPembatas parkir atau pemberhenti ban yang tidak merusak ban awet untuk lama. Biasanya digunakan di gedung parkiran, parkiran perumahan, dan lain - lain tergantung kebutuhan.Pemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
    atribut:
    • Height (cm): 8
  8. Sanpolac Special Polyester Putty (Dempul)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp36.900

  9. Dana Paint Cat Epoxy Upox
    33%
    Mulai

    Rp139.900

    Dana Paint Cat Epoxy Upox
    Deskripsi:
    Upox adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. Upox dapat diaplikasikan di atas beton, baja, dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.
    atribut:
    • Size (L): 0.9
  10. LOCTITE 406 Instant Adhesive (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    LOCTITE 406 Instant Adhesive (Lem Super)
    Deskripsi:
    Instant Adhesive - low viscosity. Ideal for bonding of plastics and elastomeric materials where very fast fixturing is required. LOCTITE® 406 is an instant adhesive designed especially for the fast bonding of plastics and rubbers. This product offers exceptionally low viscosity. When combined with LOCTITE primers for cyanoacrylates, it can also be use on difficult-to-bond plastics.
    atribut:
    • Color: Clear: Ultra Clear
    • Fixture Time: 2-10 sec
    • Full Cure Temperature (°F): 77
    • Gap Fill: 0.002 in.
    • Key Characteristics: Viscosity: Low Viscosity
    • Shear Strength Unit, Grit Blasted Steel: Psi
    • Shear Strength, Grit Blasted Steel: 3200
    • Specific Gravity (g/l): 1.05
    • Specific Gravity Temperature (°C): 25
    • Substrates: Plastic, Rubber
    • Temperature (°F): - 65 up to 250
    • Viscosity: 20 mPa.s (cP) Brookfield
    • Viscosity Temperature (°F): 77
  11. CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)
    Mulai

    Rp50.900

    CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)
    Deskripsi:
    Alas ini digunakan sebagai alas / tatakan kerja para teknisi telepon genggam / gadget / elektronik selama proses perbaikan perangkat elektronik. Tatakan ini berfungsi untuk menyerap listrik statis (sengatan listrik) dan menyalurkannya ke tanah (bumi). Ini dirancang untuk meminimalkan efek listrik sehingga teknisi dapat menghindari sengatan listrik selama perbaikan barang elektronik. Tatakan antistatis ini memiliki nilai perlindungan bagi teknisi dan barang yang sedang diperbaiki.Tatakan ini juga dilengkapi dengan kotak-kotak bermagnet digunakan untuk meletakkan komponen kecil / suku cadang / baut agar dapat disimpan dengan baik selama proses perbaikan.
  12. CRC Minute Mend Epoxy Putty (Dempul Epoksi)
    Mulai

    Rp279.900

    CRC Minute Mend Epoxy Putty (Dempul Epoksi)
    Deskripsi:
    MINUTE MEND EPOXY PUTTY, 4 WT OZModel#: 14070DESCRIPTION:This two part epoxy permanently repairs scratches, gouges and holes. Bonds to wood, steel, fiberglass, glass, ceramics, plastics, concrete and aluminum. Also bonds to both wet and dry surfaces. It is ready to use in less than one minute.APPLICATIONS:Drums, tanks, castings, molds, sinks, tubs, gaskets, mounting terminal blocks, packing wires & repairing breaker boxes
    atribut:
    • Net Fill: 4 Wt Oz
    • Appearance: Green And White Putty
    • DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
    • Propellant: None
  13. Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    High performance.
    atribut:
    • Size (ml): 15
  14. Alfaglos Dempul Polyester
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

    Alfaglos Dempul Polyester
    atribut:
    • Hardener Type: CHPO
    • Hardener Mixing Ratio (%): 1-2
    • Type: Polyester
    • Dry Time Touch at 25°C (minute): ±20
    • Dry Time Sandpaper at 25°C (minute): 20-30
    • Pot Life (minute): ±5
  15. Wintech Panasonic 500A Torch (Stang Las MIG)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wintech Panasonic 500A Torch (Stang Las MIG)
    Deskripsi:
    1. Nozzle PANA 5002. Grower M21mm3. Contact tip Ф1.2mm E-CU M6x45mm4. Ceramic diffuser PANA 5005. Insulator PANA 5006. Torch head PANA 5006.1 Torch head front part PANA 5007. MIG handle PANA 350/5008. Screw M3x10mm9. Switch for MIG/PANA10. Spring for switch/PANA11. Joint with spring12. Coaxial cable 3m13. Gas connector for MIG torch/PANA14. Spring cable support15. Back box16. Nut M417. Screw M4x22mm18. Connector 2 holes19. Connector with hexagonal nut 9/16-1820. Spring for gas tube21. EPDM tube Ф5x10mm 300mm22. Black steel liner Ф1.2-1.6mm/3m23. Spanner for MIG torches24. Spanner for PANA torches
    atribut:
    • Compatible for: MIG Torch Panasonic Type
    • Cooling: Gas Cooled
    • Duty Cycle 60%: 500Amp CO², 450 Amp MIX
    • Wire Size (mm): Φ0.8-1.6
  16. J-B WELD Tank Fuel Resistance Epoxy Putty (Dempul Epoksi)
    Mulai

    Rp149.900

    J-B WELD Tank Fuel Resistance Epoxy Putty (Dempul Epoksi)
    Deskripsi:
    TankWeld is a hand-mixable, steel-reinforced, non-rusting epoxy putty that quickly repairs or rebuilds anything made of metal. After mixing, it forms an industrial-strength polymer compound that can be molded into shapes or used to build up, patch and repair steel components. TankWeld sets in 5 minutes and after 60 minutes, can be drilled, tapped, machined, ground, filed and painted. TankWeld cures to a dark grey color, is rated at a tensile strength of 4000 PSI and will withstand temperatures up to 300ºF.CutRemove required amount of putty.MixThoroughly knead putty with fingers to a uniform color.ApplyPress putty firmly to the surface to be repaired.
    atribut:
    • Cured Color: Dark Grey
    • Size (g): 57
    • Strength (psi): 4000
    • Withstand Temperature (°F): 300
  17. Devcon Aluminium Putty (Dempul Aluminium)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Devcon Aluminium Putty (Dempul Aluminium)
    Deskripsi:
    Aluminum-filled epoxy putty for dependable non-rusting repairs to aluminum castings, machinery and equipment widely used in HVAC applications.
    atribut:
    • Color: Alumunium
    • Mix Ratio by Weight/Volume: 9:1 / 4:1
    • Mixed Viscosity (cP): Putty
    • Functional Cure (hour): 16
    • Pot Life at 75˚F (minute): 60
    • Cured Hardness (ASTM D2240) (Shore D): 85
    • Cured Shrinkage (ASTM D2566) (inch/inch): 0.0008
    • Adhesive Tensile Shear (ASTM D1002) (psi): 2600
    • Compressive Strength (ASTM D695) (psi): 8420
    • Flexural Strength (ASTM D790) (psi): 6760
    • Modulus of Elasticity (ASTM D638) (psi x 105): 8
    • Coefficient of Thermal Expansion (ASTM D696) [(in)/(in x °F)] x 10⁻⁶: 29
    • Dielectric Constant (ASTM D150) (1 kHz): 21.4
    • Dielectric Strength (ASTM D149) (volts/mil): 100
    • Maximum Continuous Dry Service Temperature (°F): 250
    • Maximum Continuous Wet Service Temperature (°F): 120
    • Specific Volume (inch 3/lbs): 17.5
    • Coverage (1/4inch / 6.35mm): 70 in2/lb (996 cm2/Kg)
    • Thermal Conductivity: 1.73 (ASTM C177) [(cal x cm)/(sec x cm² x ˚C)] x 10-3
Daftar Harga epoxy putty Terbaru October 2026
AS ONE Epoxy Putty (Pasta Epoksi)Rp709.900
Xtraseal Epoxy Putty (Dempul Epoksi)Rp19.900
Tasco Epoxy Putty (Dempul Epoksi)Rp369.900
monotaro All-purpose repair puttyRp43.900
BULTRAX Epoxy Putty Glue Leakproof (Dempul Epoksi)Rp16.900
Rectorseal Epoxy Putty (Pasta Epoksi)Rp449.900
Felix Lifting Turnbuckle Hook & Eye (Jarum Keras)Rp109.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)Rp159.900
TONATA Wheel StopperRp82.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)